Beli black decker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BLACK+DECKER Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Mulai

    Rp389.900

    BLACK+DECKER Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    atribut:
    • Battery Type: Ni-Cd
    • Battery Capacity (mAh): 600
    • Pivot: Yes
    • Battery Voltage (V): 4.8
    • Charger: Jack plug
    • Charging Time (hour): 3-5
    • Maximum Torque (N m): 4
    • No Load Speed (rpm): 200
    • Output Current (mA): 300
  2. BLACK+DECKER Cordless Sander
    Mulai

    Rp1.099.900

    BLACK+DECKER Cordless Sander
    Deskripsi:
    Black+Decker REVDS12C Reviva Mesin Amplas Detail Sander Cordless 12V merupakan tools yang diciptakan dengan misi untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Mengubah botol plastik sekali pakai menjadi reviva tools serta alat yang dapat kita gunakan untuk membuat project DIY di rumah dan dirancang untuk mengamplas kayu, logam, plastic dan permukaan benda yang dicat.
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 1.5 Li-ion
    • Charging Time (hour): 3-4
    • No. Load Speed (OPM): 11000
    • Oscillation Angle (°): 2.8
    • Sanding Base Surface (mm): 5.078
    • Voltage (V): 10.8/12 max
  3. BLACK+DECKER Mesin Amplas Delta Reviva Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp829.900

    BLACK+DECKER Mesin Amplas Delta Reviva Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    The housing of the BLACK+DECKER reviva delta sander REVDS12C is made from 50% recycled single-use plastic and consists of the robust, durable copolyester material Tritan Renew. The recycled amount of single-use plastic corresponds to the equivalent of 13 single-use plastic bottles. A compact design and multiple grip positions allow you to work close to the material and have optimal control in many different applications. (Assuming that a 0.5l disposable plastic bottle weighs 10.3g on average.)
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 1.5
    • Voltage (V): 12
    • Idle Speed (rpm): 11000
    • Power Supply: Wireless
  4. BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Mulai

    Rp989.900

    BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Deskripsi:
    3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
  5. BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp499.900

    BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Black And Decker WD7201B-B1 – Vacuum Hand Wet & Dry 170 ml Blue memiliki desain yang modern dan minimalis. Mampu menghisap debu dan kotoran di rumah anda dengan cepat dan mudah bahkan dapat menghisap cairan. Sebelum anda menggunakan untuk pertama kalinya, daya baterai harus diisi minimal selama 24 jam.Menggunakan Baterai : YaWaktu kerja 10-15 menitMemiliki kemampuan penghisapan debu basah dan keringBody ringan dan tanpa debu dapat langsung digunakanWadah debu dapat mudah dibuka dan dibersihkan (menghemat waktu)
    atribut:
    • Battery Type: Li-ion
    • Capacity (ml): 170
    • Voltage (V): 7.2
    • DC Voltage (V): 7.2
    • AC Voltage (V/Hz): 100-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 13.5x43.5x12.7
    • Wet & Dry: Yes
    • HEPA Filter: Not
    • Bagged: Not
    • Bagless: Yes
    • Blower: Not
    • Weight (kg): 1.5
    • Made In: PRC (People Republic of China)
  6. BLACK+DECKER Power Hand Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    BLACK+DECKER Power Hand Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Black+Decker Power Hand Vacuum Cleaner Cordless 20V (BCHV001D1E-B1) is ideal for simplifying and helping cleaning jobs. With 500ml dustbowl, it is very strong to clean dirt and allows you to clean more and longer. Powerful practical vacuum cleaning as part of the cordless BLACK+DECKER 20V Lithium-ion POWERCONNECT.
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Charging Time (hour): Approx. 3-5
    • Battery Type: BL1518/BL2018
  7. BLACK+DECKER Power Cleaner (Pembersih Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.199.900

    BLACK+DECKER Power Cleaner (Pembersih Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Black+Decker Power Cleaner 20V Jet High Pressure Washer Cordless (BCPC20D1-B1)- Cleaning 5x stronger than ordinary hose- Easy to use and move- Supported with Power Connect system- 2 pressure modes: high and low- Ergonomic design, cordless and easy to take water from anywhere (swimming pool, river, etc.)- 20V Lithium Ion Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Battery Type: Lithium Ion Battery
  8. BLACK+DECKER Vacuum Cleaner Cordless
    Mulai

    Rp939.900

    BLACK+DECKER Vacuum Cleaner Cordless
    Deskripsi:
    Black+Decker REVHV8C Reviva Hand Vacuum Cleaner Cordless 8V adalah hand vacuum pertama di Indonesia yang materialnya menggunakan 50 bahan daur ulang dari botol plastik minum sekali pakai. Untuk kamu yang ingin turut serta menjaga kesehatan bumi, Black+Decker Reviva memberikan kesempatan kedua pada sampah plastik, tanpa kompromi dengan kualitas. Mudah bersihkan rumah dan baik untuk bumi.
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 2.0
    • Charging Time (hour): 5
  9. BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp4.899.900

    BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Charging Time: 40 minutes
    • Chuck Capacity (mm): 1.5 to 13
    • Clutch: 23 step(including drill mode)
    • Drilling Capacity (mm): Woodworking φ35, Metalworking φ13, Concrete φ13
    • Battery Voltage (V): 18
    • Charger Voltage (V): 100
    • Maximum Tightening Torque (N m): 52
    • No-load Speed (minute): 0 to 420 Low Speed
    • Number of Stroke (minute): 0 to 28050 (High Speed)
    • Tightening Capacity (mm): 100
  10. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  11. BLACK+DECKER Cordless Drill Lithium Ion Driver with Project Kit
    Mulai

    Rp689.900

    BLACK+DECKER Cordless Drill Lithium Ion Driver with Project Kit
    Deskripsi:
    10.8V Cordless New Generation Drill Driver with Accessories Value pack included : • 8 oz. Hammer • Adjustable wrench • Utility knife • Magnetic bit holder • Flat head screwdriver• PH head screwdriver • Racheting screwdriver • Slip joint plier • Long nose plier• Storage bag• 4 Nut drivers• 10 Purpose drilling bits• 32 Screwdriving bits FeaturesKeyless Chuck for quick and simple changeVariable speed / reverse switch to control drilling and drivingPowerful 10.8 V 1.5 Ah Li-ion for drilling masonry, wood, and steelOn board LED light600 series motor with speed 550 rpmSpecifications :Voltage : 10.8vNo-load speed : 0-550/min(rpm)Max torque : 12.5/26NmChuck capacity : 1-10mmMax drilling capacity : Steel 10mm / Wood 25mmUSESIdeal for new homeowners, repairs and projectsAssembling furnitureBuilding wooden shelvesDIY Projects
  12. BLACK+DECKER Mesin Potong Ranting Standard
    Mulai

    Rp1.999.900

    BLACK+DECKER Mesin Potong Ranting Standard
    Deskripsi:
    Corded standard hedge trimmers operate without the fumes of gas trimmers and produce ample cutting force for small-scale jobs within range of an electrical outlet. They allow long run times, maintain full power during operation, and have no downtime for recharging.
    atribut:
    • Blade Length (inch): 17
    • Blade Type: Double-Sided
    • Plug Type: Three-Prong
    • Tool Length (inch): 7-5/16
    • UNSPSC: 27112016
    • Country of Origin: China (subject to change)
    • Cutting width (inch): 5/8
    • Manufacturer Part Number: BEHT150
    • Power Source: Corded
    • Tool Height (inch): 31-5/16
    • Tool Weight (lbs): 3.9
    • Tool Width (inch): 4-5/8
    • Voltage (V): 120
  13. Kurumi Powerful Cordless Stick Vacuum Cleaner with Power Drive Mop Head (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Kurumi Powerful Cordless Stick Vacuum Cleaner with Power Drive Mop Head (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Size (L): 0.5L
    • Noise (dB): 70
    • Battery (mAh): Lithium-ion 2200
    • Charging Time (hour): 4-5
    • Suction Power (Kpa): 8/14/25
    • Working Time (minute): 45/25/15
Daftar Harga black decker Terbaru November 2026
BLACK+DECKER Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)Rp389.900
BLACK+DECKER Cordless SanderRp1.099.900
BLACK+DECKER Mesin Amplas Delta Reviva Tanpa KabelRp829.900
BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.099.900
BLACK+DECKER String Trimmer (Mesin Potong Rumput Baterai)Rp509.900
BLACK+DECKER Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.099.900
BLACK+DECKER Spare Part Mesin MultifungsiRp989.900
BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)Rp499.900
BLACK+DECKER Power Hand Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp1.999.900
BLACK+DECKER Power Cleaner (Pembersih Tekanan Tinggi)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)